Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 250 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 250 V Gelb
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 250 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310251
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV65P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.