Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4BVB4 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4BVB4 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Schneider Electric XB4BVB4 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310248
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.