Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5AVB3 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5AVB3 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Schneider Electric XB5AVB3 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310247
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AVB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.