Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Schneider Electric XB7 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310239
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV73P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA9S
Glühlampe Sockel BA9S
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,611*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,231*
€ 8,60489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,731*
€ 8,00989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,611*
€ 6,67709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.