Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RXM4AB2P7 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric RXM4AB2P7 Leistungsrelais Schwarz
Schneider Electric RXM4AB2P7 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23310054
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB2P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-45 - 85 °C
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN/IEC 60529 EN/IEC 61810-1 CE CSA GOST RoHS UL REACH Lloyd's
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.