Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 69203 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 69203 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
Goobay 69203 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
Goobay 69203 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
Goobay 69203 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23213562
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69203
EAN/GTIN:
     4040849692031
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+5
Stecker 2 Pinbelegung
24+5
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.