Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 124800 Handsäge Bogensäge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 124800 Handsäge Bogensäge Schwarz
Fiskars 124800 Handsäge Bogensäge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23209270
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     124800
EAN/GTIN:
     5702264141004
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Länge (mm)
625 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Produkttyp
Bogensäge
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Orange
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.