Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896072 Herst.-Nr.: 557000 EAN/GTIN: 4005546502588 |
| |
|
| | |
| Tischständer aus Metall mit 10 farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reiter. Der bedienungsfreundliche Tischständer ist durch seine L—Form besonders standfest und kann mit den farbigen Sichttafeln so gestaltet werden, wie es den Vorstellungen des Verwenders entspricht.
Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle. Der Tischständer ist aus Stahlblech gefertigt und wird durch eine besondere Kunststoffbeschichtung vor Kratzern geschützt. Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Ausrichtung | Porträt | | Format | A4 | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Display-Panels | 10 | | Anzahl der Reiter | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (61) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 45,22* | € 55,17* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 45,93* | € 56,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 46,02* | € 56,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 47,38* | € 58,04* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 47,92* | € 58,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|