Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Staby Pod XS 1/4" Aluminium Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Staby Pod XS 1/4" Aluminium Aluminium, Schwarz
Walimex Staby Pod XS 1/4" Aluminium Aluminium, Schwarz
Walimex Staby Pod XS 1/4" Aluminium Aluminium, Schwarz
Walimex Staby Pod XS 1/4" Aluminium Aluminium, Schwarz
Walimex Staby Pod XS 1/4" Aluminium Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23067705
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19942
EAN/GTIN:
     4250234599429
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Zubehör
1/4 "
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Höhe (min)
245 mm
Höhe (max)
400 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.