Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-E550WVP Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-E550WVP Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN QWERTY
Brother PT-E550WVP Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN QWERTY
Brother PT-E550WVP Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN QWERTY
Brother PT-E550WVP Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22828079
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-E550WVP
EAN/GTIN:
     4977766740111
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ
Das PT-E550WVP ist ein professionelles Beschriftungsgerät für das Elektrohandwerk. Highlight ist die integrierte WLAN-Schnittstelle, womit das Gerät sich auch über Smartphone/Tablet problemlos ansteuern lässt. Neben Li-Ion Akku und Netzadapter befinden sich zudem zwei Schriftbänder im Transportkoffer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, ITF-25, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
14
Bandtyp
HSE/TZe
Bandabschnitt
Automatisch
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, TIF
Anzahl Stilen
10
Zahl der Drucklinien (max)
7
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
P-touch Editor Lite
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Display
LCD
Textzeilen
3 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
1050 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenbreite
24 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
Print sizes included
9
Druckvorschau
Ja
Anzahl der Rahmen
7
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Drucken
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Maximum Druckweite
24 mm
Maximum Druckerhöhe
18 mm
Vertikaler Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.