Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2 Verwalteter Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2 Verwalteter Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Grau
Hewlett Packard Enterprise 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2 Verwalteter Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Grau
Artikel-Nr.:
     855-3139120
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9825A
EAN/GTIN:
     0888182309063
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
hp poe switch
business-switch
Die HP 5400R zl2 Switch-Serie umfasst modulare Switches der nächsten Generation, die für die Peripherie von Unternehmensnetzwerken sowie für zentrale Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Zweigstellen konzipiert wurden. Mit einer auf Großunternehmen zugeschnittenen Ausfallsicherheit sowie unübertroffener Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit unterstützt der 5400R anspruchsvolle Netzwerkfunktionen wie z. B. Hitless-Failover, redundante Stromversorgung, Servicequalität und Sicherheit mit vollständigen L3-Funktionen. Zuverlässige Virtualisierung mit HP AllianceOne-Lösungen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten, z. B. 10 Gigabit Ethernet und Full PoE+ – der 5400R erfordert keine zusätzliche Softwarelizenzierung und ist dank OpenFlow-Unterstützung SDN-fähig.

Flexibel, leistungsstark und SDN-fähig für Campus-Netzwerke

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie bietet eine auf Großunternehmen zugeschnittene Ausfallsicherheit sowie unübertroffene Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für die Peripherie von Unternehmensnetzwerken sowie für zentrale Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Zweigstellen.


Ausfallsicherheit und hohe Verfügbarkeit an der Peripherie

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie nutzt die HP Networking ASIC der 5. Generation und sorgt für Klassifizierung und Richtliniendurchsetzung bei Leitungsgeschwindigkeit. Dieses hardwarebasierte Datenverkehrs- und Zugriffskontrolle ermöglicht den Schutz vor, die Ermittlung von und die Reaktion auf Netzwerkbedrohungen ohne Beeinträchtigung der Netzwerkleistung.


Robuste Sicherheit und Servicequalität für ein sicheres Netzwerk

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie umfasst eine Reihe von zuverlässigen Funktionen für Sicherheit und Servicequalität, mit denen Sie ein sicheres Netzwerk aufbauen können, das die immer neuen Anforderungen an Richtlinien und Compliance erfüllt.


Zentrale Ansicht des Netzwerks

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie lässt sich nahtlos in das HP Intelligent Management Center (IMC) integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
gemanaged
Leistung
Eingebauter Prozessor
P2020
Prozessor-Taktfrequenz
1200 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht & Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
450.9 mm
Höhe
307.9 mm
Gewicht
20500 g
Datenübertragung
Durchgang
785.7 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.9 µs
Wartezeit (10 Gbps)
2 µs
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
92
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge der Modul-Steckplätze SFP+
2
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
Frei Haus
€ 10.315,44*
pro Stück
Frei Haus
€ 11.249,58*
pro Packung
Frei Haus
€ 14.088,87*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.315,44*
€ 12.275,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 116,89*
Zubehör
HP
QK732A
ab € 29,10*
Zubehör
HP
QK733A
ab € 30,55*
Zubehör
HP
J9281B
ab € 69,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.