Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-E500VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-E500VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe
Brother PT-E500VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe
Brother PT-E500VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22635987
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-E500VP
EAN/GTIN:
     4977766729543
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Erstellen Sie mit dem PT-E500VP dauerhafte Etiketten für Kabel, Anschlüsse oder Schaltkästen, auch am PC.
Weitere Informationen:
Leistungen
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, ITF-25, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
14
Bandtyp
TZe
Bandabschnitt
Automatisch
Anzahl Stilen
10
Zahl der Drucklinien (max)
7
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
3 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
920 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
24 mm
Maximale Etikettenlänge
8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
PC angeschlossen
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
3.5 / 6/9/12/18/24 mm (Tz), 5.8 / 8.8 / 11.7 / 17.7 / 23.6 mm (HSe)
Speicherkapazität
1500 Zeichen
Druckvorschau
Ja
Anzahl der Rahmen
7
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Maximum Druckweite
24 mm
Maximum Druckerhöhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTH500LIG1
ab € 107,64*
Ähnlich
Brother
PTP700ZG1
ab € 73,80*
Ähnlich
Brother
PTH500ZG1
ab € 73,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.