Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1781EW+ Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Grau WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems 1781EW+ Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Grau WLAN-Router
Lancom Systems 1781EW+ Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Grau WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     1062-407706
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62046
EAN/GTIN:
     4044144620461
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781EW+ ist die leistungsstarke Grundlage eines High-Speed-Internetzugangs für den Anschluss externer Kabelmodems. Dank seiner runderneuerten Hardware-Plattform ist er ideal für Gigabit-schnelle Internetanbindungen. Mit dem eingebauten Dual Band WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n mit 3x3 MIMO vernetzt der LANCOM 1781EW+ zudem auch drahtlos Clients im 2,4- oder 5 GHz-Frequenzbereich mit bis zu 450 MBit/s. Umfangreiche Highspeed-VPN-Funktionen garantieren eine sichere Anbindung von Filialen und externen Mitarbeitern. Die vier Ports des integrierten Gigabit Ethernet Switches garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781EW+ alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
Weitere Spezifikationen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,450 Mbit/s
Frequenzbereich
2.400 - 2.484 GHz
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
450 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
250 m
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
512
Anzahl Kanäle
26 Kanäle
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3az
Router Protokoll
IP, RIP-1, RIP-2
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (typisch)
14 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 55022, EN 55024
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 458,01*
€ 465,34*
pro Stück
€ 2,00*
ab € 458,02*
€ 465,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 464,20*
€ 471,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,84*
€ 473,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,86*
€ 473,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,34*
€ 553,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62042
ab € 595,57*
Ähnlich
LANCOM Systems
62048
ab € 608,88*
Ähnlich
LANCOM Systems
62038
ab € 525,80*
Ähnlich
LANCOM Systems
62045
ab € 538,04*
Ähnlich
LANCOM Systems
62052
ab € 494,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
62053
ab € 545,45*
Ähnlich
LANCOM Systems
62058
ab € 658,26*
Ähnlich
LANCOM Systems
62055
ab € 575,06*
Ähnlich
LANCOM Systems
62056
ab € 594,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG