Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00051168 CD-Hülle Schmales Gehäuse 2 Disks Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hama 00051168 CD-Hülle Schmales Gehäuse 2 Disks Transparent
Hama 00051168 CD-Hülle Schmales Gehäuse 2 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     615IT-W621451
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051168
EAN/GTIN:
     4007249511683
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
-superschmale Hülle zur Aufbewahrung von je zwei CDs.
-durch die geringe Höhe (5.2 mm) finden zwei dieser Leerhüllen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz.
-idealer Ersatz für beschädigte Original-Boxen, sowie zur Aufbewahrung von Sicherheitskopien jeglicher Art.
-75% Platzersparnis.
-im 25er-Pack verschweißt.
-Farbe: Transparent.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
142 mm
Dicke
5.2 mm
Design
Etui-Typ
Schmales Gehäuse
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Durchmesser optische Disk
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,81*
€ 19,00*
2 Tage
37
pro Packung
€ 2,90*
ab € 13,56*
€ 19,02*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 19,33*
1 Tag
7
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,81*
€ 19,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,03*
€ 32,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078369
ab € 4,85*
Zubehör
Hama
00062672
ab € 2,85*
Zubehör
Hama
00051067
ab € 5,46*
Zubehör
Hama
00051269
ab € 18,12*
Zubehör
Hama
00078352
ab € 7,64*
Zubehör
Hama
00051272
ab € 5,50*
Zubehör
Hama
00044753
ab € 8,15*
Zubehör
Hama
00048444
ab € 9,08*
Zubehör
Hama
00051294
ab € 3,67*
Zubehör
Hama
00051297
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.