Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-ROM/DVD-ROM Ring Binder Sleeves 50 Disks Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CD-ROM/DVD-ROM Ring Binder Sleeves 50 Disks Weiß
Hama CD-ROM/DVD-ROM Ring Binder Sleeves 50 Disks Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2218890
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084101
EAN/GTIN:
     4007249841018
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • 2 CD-ROMs/DVD-ROMs pro Hülle (doppelseitig bestückbar).
  • inkl. antistatischem Vlies.
  • inkl. Lochung zum Abheften in Ringbüchern.
  • Material: Vlies / PP (polypropylen).
  • Farbe: Weiß.
  • auch verwendbar als Ersatzhüllen für Hama Art.-Nr.: 84140 - 84144 Office-Wallets.
Weitere Informationen:
Design
CD-Kapazität
50 Disks
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 13,48*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 18,51*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 25,58*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 31,59*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 5,24*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 9,81*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 9,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.