Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 100 100 Disks Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 100 100 Disks Mehrfarbig
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 100 100 Disks Mehrfarbig
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 100 100 Disks Mehrfarbig
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 100 100 Disks Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2218716
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051068
EAN/GTIN:
     4007249510686
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • 100 Stück CD-ROM-/DVD-ROM-Schutzhüllen aus PP-Material
  • extrem platzsparend und ideal zum Schutz von CD-ROMs / DVD-ROMs ohne herkömmliche Leerhülle
  • farblich sortiert zu 100 Stück im Pack: 20 x grün, 20 x blau, 20 x violett, 20 x orange, 20 x rot
  • Maße 100er-Pack: B: 13,5 cm x T: 18,5 cm H: 6,3 cm
Weitere Informationen:
Design
CD-Kapazität
100 Disks
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,05*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,62*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,79*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.