Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 50 50 Disks Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 50 50 Disks Mehrfarbig
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 50 50 Disks Mehrfarbig
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 50 50 Disks Mehrfarbig
Hama CD-ROM/DVD-ROM Protective Sleeves 50 50 Disks Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2218268
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051067
EAN/GTIN:
     4007249510679
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
50 Stück CD-ROM-/DVD-ROM-Schutzhüllen aus PP-Material
- extrem platzsparend und ideal zum Schutz von CD-ROMs / DVD-ROMs ohne herkömmliche Leerhülle
- farblich sortiert zu 50 Stück im Pack: 10 x grün, 10 x blau, 10 x violett, 10 x orange, 10 x rot
- Maße 50er-Pack: B: 13,5 cm x T: 18,5 cm H: 3,7 cm
Weitere Informationen:
Design
CD-Kapazität
50 Disks
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,05*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,70*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,39*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,79*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.