Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverline 262212 Standbohrmaschine 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverline 262212 Standbohrmaschine 350 W
Silverline 262212 Standbohrmaschine 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21994615
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     262212
EAN/GTIN:
     5024763041532
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einstellbarer Bohrtisch
Ja
Größe Bohrtisch (BxT)
160 x 160 mm
Bohrtisch Neigung
-45 - 45 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16300 g
Design
Produkttyp
Tischbohrmaschine
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2600 RPM
Bohrdurchmesser (min.)
1.5 mm
Bohrdurchmesser (max.)
13 mm
Kehle-Tiefe
104 mm
Geräuschpegel
86 dB
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.