Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI160 Kabeladapter DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI160 Kabeladapter DisplayPort DVI Schwarz
PureLink PI160 Kabeladapter DisplayPort DVI Schwarz
PureLink PI160 Kabeladapter DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21790817
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 720i, 720p
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.