Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBB75DFG Drahtverbinder BNC Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBB75DFG Drahtverbinder BNC Edelstahl
Neutrik NBB75DFG Drahtverbinder BNC Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21638865
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75DFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
BNC
Produktfarbe
Edelstahl
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.