Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papyrus 88085901 A4 (210×297 mm) Weiß Druckerpapier


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Papyrus 88085901 A4 (210×297 mm) Weiß Druckerpapier
Papyrus 88085901 A4 (210×297 mm) Weiß Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     538-88085901
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88085901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
PlanoSuperior® ist ein holzfreies, hochweißes, multifunktionales Naturpapier. PlanoSuperior® eignet sich für die anspruchsvolle interne und externe Korrespondenz, Präsentationen und Dokumentationen. Ein gestochen scharfes Schriftbild ist so selbstverständlich wie die perfekte Wiedergabe von farbigen Grafiken und Bildern. Die passenden Papiere für Briefvordrucke (Großformat) runden das Sortiment ab. PlanoSuperior® ist alterungsbeständig, trägt das EU-Ecolabel und ist FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Blatt pro Packung
500 Blätter
Funktionen
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
100 g/m²
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,20*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 8,11*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,07*
€ 8,13*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,37*
€ 9,71*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 11,68*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Riese
€ 6,20*
€ 7,38
pro Ries
ab 50 Riese
€ 5,88*
€ 7,00
pro Ries
ab 80 Riese
€ 5,60*
€ 6,66
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,0112* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 25 Riese ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88026782
ab € 3,42*
Ähnlich
Papyrus
88026786
ab € 3,43*
Ähnlich
Papyrus
88026787
ab € 5,25*
Ähnlich
Papyrus
88039666
ab € 4,51*
Ähnlich
Papyrus
88026777
ab € 3,40*
Ähnlich
Papyrus
88026780
ab € 4,67*
Ähnlich
Papyrus
88027687
ab € 3,03*
Ähnlich
Papyrus
88008246
ab € 5,75*
Ähnlich
Papyrus
88141571
ab € 8,98*
Ähnlich
Papyrus
88085135
ab € 10,21*
Ähnlich
Papyrus
88085132
ab € 4,95*
Ähnlich
Papyrus
88085173
ab € 2,98*
Ähnlich
Papyrus
88026779
ab € 8,24*
Ähnlich
Plano
88141570
€ 5,10*
Ähnlich
Plano
88027688
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.