Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PARDELA 1 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,5 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PARDELA 1 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,5 W Edelstahl
EGLO PARDELA 1 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,5 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21516389
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93369
EAN/GTIN:
     9002759933692
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Dabei stammen rund 90 Prozent des Sortiments aus eigener Entwicklung. EGLO gewährleistet damit größtmögliche Unabhängigkeit bei der Einführung neuer Produktlösungen und ist durch den hohen Qualitätsstandard der Werke in Ungarn und China außerordentlich wettbewerbsfähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
280 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.5 W
Lampenleistung
2.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
380 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.