Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-450S Taschenrechner Tasche Finanzrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio SL-450S Taschenrechner Tasche Finanzrechner Blau
Casio SL-450S Taschenrechner Tasche Finanzrechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21417996
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-450S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
18.5 mm
Paketgewicht
98.5 g
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Finanzrechner
Produktfarbe
Blau
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.8 mm
Tiefe
16.9 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
62 g
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.