Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS84A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS84A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS84A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS84A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS84A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2125413
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS84A
EAN/GTIN:
     4710423770676
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Eigenschaften

- Eine PS/2-Konsole steuert 4 Computer
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC2B
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Kompaktes, robustes, langlebiges Metallgehäuse
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich.
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac und FreeBSD

Lieferumfang

- 1x KVM-Switch
- 2x 2L-5001P/C KVM-Kabel mit PS/2-Steckern
- 2x 2L-5002P/C KVM-Kabel mit PS/2-Steckern
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzteiltyp
DC9V
Abmessungen (BxTxH)
210 x 87 x 55 mm
Anzahl Anschlüsse
4
Design
Produktfarbe
Silber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.17 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5502UP
ab € 22,11*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,80*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,25*
Zubehör
Aten
2L-5503UP
ab € 18,51*
Zubehör
Aten
2L-5506UP
ab € 20,10*
Zubehör
Aten
2L-1010P
ab € 48,03*
Zubehör
Aten
2L-1020P
ab € 88,97*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,48*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-250A
ab € 282,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.