Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik RS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik RS 10
Kaiser Fototechnik RS 10
Kaiser Fototechnik RS 10
Kaiser Fototechnik RS 10
Kaiser Fototechnik RS 10
Kaiser Fototechnik RS 10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21246222
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     205513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
Buchständer
Konzepthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Verbindender Thread
1/4, 3/8 "
Drehen
Ja
Drehungswinkel
180 °
Licht-Verbindung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,40*
€ 779,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,65*
€ 754,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,02*
€ 735,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.