Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1763070 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1763070 Interkom-System-Zubehör
Ritto 1763070 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21204399
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1763070
EAN/GTIN:
     4026529023753
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Türsprechanlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1271743
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.