Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2013-0-4656 Steckdose Weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2013-0-4656 Steckdose Weiß, Silber
Busch-Jaeger 2013-0-4656 Steckdose Weiß, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203171
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2013-0-4656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Silber
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2CKA002013A4706
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.