Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2130-0TK13 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2130-0TK13 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2130-0TK13 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21201266
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD21300TK13
EAN/GTIN:
     4011209403123
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
HAUPT-/NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=25, P/AC-23A BEI 400V=9,5KW BODENBEFESTIGUNG HUTSCHIENEN/ZWEILOCHBEFESTIGUNG KNEBEL ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
164 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
25 A
Schaltleistung
640 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,64*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,77*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 10,01*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,89*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 19,10*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,84*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,77*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,72*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.