Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-H500 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-H500 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-H500 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-H500 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-H500 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-H500 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21083557
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-H500
EAN/GTIN:
     4977766732086
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1653 g
Leistungen
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
14
Bandtyp
TZe
Bandabschnitt
Automatisch
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, TIF
Anzahl Stilen
10
Zahl der Drucklinien (max)
7
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
3 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Automatische Abschaltung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
830 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenbreite
24 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
PC angeschlossen
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
50 Etikett(en)
Anzahl der Rahmen
99
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Drucken
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Maximum Druckweite
24 mm
Maximum Druckerhöhe
18 mm
Vertikaler Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,20*
Zubehör
Brother
TZE231S2
ab € 5,95*
Zubehör
Brother
TZEPR851
ab € 14,87*
Zubehör
Brother
TZEPR955
ab € 15,10*
Zubehör
Brother
TZESE5
ab € 22,49*
Zubehör
Brother
TZeR251
ab € 7,67*
Zubehör
Brother
TZeR254
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeR334
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR354
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR951
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRL34
ab € 5,53*
Zubehör
Brother
TZeRL54
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRM34
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeRM54
ab € 7,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.