Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 11.99.5252 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 11.99.5252 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
VALUE 11.99.5252 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20844781
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5252
EAN/GTIN:
     7611990189915
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker
    - Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung
    - Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm)
    - Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5257
ab € 10,60*
Ähnlich
VALUE
11.99.5258
ab € 14,86*
Ähnlich
VALUE
11.99.5259
ab € 18,21*
Ähnlich
VALUE
11.99.5253
ab € 4,26*
Ähnlich
VALUE
11.99.5256
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.