Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I Lite QW2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan I Lite QW2100
Datalogic QuickScan I Lite QW2100
Artikel-Nr.:
     574-dlqsliteuse
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2120-BKK1S-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Die QuickScan™ Leserserie bietet wirtschaftliche Einstiegslösungen und gehört zur Datalogic ADC Mehrzweck-Handheldscanner Reihe. Der Linearimager QuickScan Lite QW2100 erfasst die gängigen 1D Barcodes und ist die ideale Lösung für Retail, leichte Produktionsumgebung und Dokumentenerfassung im Bank- und Finanzwesen.
Der QW 2100 eignet sich wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Er steht für schnelles Lesen und hat einen weiten Scanwinkel mit erweitertem Scanstrahl, der perfekt geeignet ist für die Erfassung von langen und breiten Barcodes, die häufig auf Stromrechnungen und in der Elektronikindustrie eingesetzt werden. Der dünne und sehr helle Scanstrahl ermöglicht das Scannen mit breitem Winkel, ohne dass dabei die Scandistanz vergrößert werden muss.
Den QW2100 Imager gibt es mit passendem Halter, der sehr leicht und beweglich ist und mit seinem kippbaren Kopf viele verschiedene Winkeleinstellungen ermöglicht.
Der Anwender kann zwischen zwei Schnittstellenoptionen wählen: USB oder Keyboard Wedge / RS-232. Auch beim Lieferumfang ist der QW2100 flexibel, denn es kann sowohl nur der Scanner bestellt werden als auch ein Kit mit Scanner, Kabel und Halter. Die Konfigurations-Software Datalogic Aladdin™ sorgt für anwenderfreundliche Einstellungsprozesse, womit auch unerfahrene Anwendern die Programmierung leicht fällt.

Merkmale
Breiter Scanwinkel
Lesebestätigung über patentierte ‘Green Spot’ Technologie
Wasser- und staubfest mit Schutzklasse: IP42
Aufprallsicher bis zu 1,5 m
Kabel und Netzteile der QuickScan Reihe verwendbar
Großpackung erhältlich (10 Scanner pro Box)
USB Kits verfügbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Handheld bar code reader
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Energie
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
340 mA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
119 g
Breite
170 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
70 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Sensor-Typ
Laser
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
46
pro Stück
€ 1,00*
ab € 78,89*
€ 82,34*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 104,08*
€ 108,18*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 2,02*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,69*
Zubehör
Datalogic
6003-0936
ab € 2,72*
Zubehör
Datalogic
6003-0938
ab € 2,69*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 7,97*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
90G001020
ab € 8,22*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 12,87*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 13,21*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 8,26*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 12,67*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 14,16*
Zubehör
Datalogic
90A052043
ab € 17,86*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 7,91*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 8,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.