Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SMC6404SCHWARZ Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SMC6404SCHWARZ Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6404SCHWARZ Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6404SCHWARZ Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6404SCHWARZ Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
ALLNET ALL-SMC6404SCHWARZ Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20710053
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SMC6404SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandverteiler 4he
SMC-Serie, 1-teilig Vormontiert, H281xB600xT450mm, Schwarz RAL9005, Glastüre mit Schloss, 2x Seitenteil ohne Schloss, 4xLochrasterprofile 19" (vorder/Rückseite), 3x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/T50mm) und Rückwand abmontierbar(H204/B490mm), 1x Bürstenleiste für Kabeleingang oben, Stahlblechgehäuse, Profilabstand zwischen der vorderen und hinteren 19" 280mm(max. Veränderbare auf Nutztiefe 350mm), 1xpaar L-Winkel, 12xKäfigmutter mit Schrauben, 1x Wandbefestigungsblech, Optional Lüftereinheit nachrüstbar,
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
14000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler allnet, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.