Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 5,0m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 5,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2054438
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5605
EAN/GTIN:
     7611990186259
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
value displayport kabel 5m
displayport kabel 5m
displayport kabel
  • DisplayPort ist ein durch universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.
    - Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte oder für 2 Anschlüsse auf einem Slotblech.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5602
ab € 4,61*
Ähnlich
VALUE
11.99.5601
ab € 3,66*
Ähnlich
VALUE
11.99.5609
ab € 12,55*
Ähnlich
VALUE
11.99.5603
ab € 5,54*
Ähnlich
VALUE
11.99.5604
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.