Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay MMK 110-200 24+1 DVI-D 2m SB DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay MMK 110-200 24+1 DVI-D 2m SB DVI-Kabel Schwarz
Goobay MMK 110-200 24+1 DVI-D 2m SB DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2053433
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60851
EAN/GTIN:
     4040849608513
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI-D Kabel Dual Link; Blister
DVI-D(24+1) Stecker>DVI-D(24+1) Stecker
- Innenleiter Material 100% Kupfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel goobay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.