Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DVI-D 2m PL DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay DVI-D 2m PL DVI-Kabel Schwarz
Goobay DVI-D 2m PL DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20494377
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     34211
EAN/GTIN:
     4040849342110
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im DVI-D Standard 100% digital, dadurch werden verlustbehaftete Signalumwandlungen von digital zu analog vermieden. Der DVI-D Standard liefert mehr Details, weniger Fehler im Bild und eine optimale Wiedergabe von Farben und Kontrasten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel goobay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.