Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto Clipper L/B NH Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto Clipper L/B NH Schwarz
Suunto Clipper L/B NH Schwarz
Suunto Clipper L/B NH Schwarz
Suunto Clipper L/B NH Schwarz
Suunto Clipper L/B NH Schwarz
Suunto Clipper L/B NH Schwarz
Suunto Clipper L/B NH Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20263564
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS004102011
EAN/GTIN:
     6417084041029
Suchbegriffe:
Kompass
Navigationskompass
Präzisionskompass
Taschenkompass
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
5 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest
Weitere Suchbegriffe: Wanderkompass, suunto kompass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.