Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz
Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz
Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz
Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz
Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz
Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz
Rubbermaid 6189 Zimmerservice-Wagen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20208467
Herst.-Nr.:
     FG618900 BLA
EAN/GTIN:
     0086876192407
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Hotelwagen mit großem Fassungsvermögen, entwickelt für größere Hotels. Bei voller Ausstattung ausreichend für bis zu 16 Hotelzimmer. Die Hotel- und Reinigungswagen sind sowohl leicht als auch vielseitig und äußerst manövrierfähig, was die Produktivität des Hotelpersonals steigert und gleichzeitig die Belastung und das Verletzungsrisiko reduziert. EINGEARBEITETE GRIFFE - Für optimale Mobilität in Gängen und um Kurven. VERSCHLIESSBARER TÜRENSATZ - Verdeckt den Inhalt für mehr Sicherheit. LEISE ABDRUCKFREIE RÄDER - (20 cm), zwei Feststellbremsen. Unterstützen die Manövrierfähigkeit auf allen Böden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
46310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
1524 mm
Höhe
1270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,28*
€ 1.320,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,52*
€ 1.279,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,05*
€ 1.275,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.069,74*
€ 1.272,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,27*
€ 1.199,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.006,08*
€ 1.197,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,13*
€ 1.166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,47*
€ 1.115,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1902465
ab € 464,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.