Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-VCAEX01X Audio-Kabel 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-VCAEX01X Audio-Kabel 20 m Schwarz
Panasonic KX-VCAEX01X Audio-Kabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20117459
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-VCAEX01X
EAN/GTIN:
     5025232680832
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
panasonic kopfhörer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
1280 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer, mikrofonkabel 20m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.