Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 311310 Multimediawagen & -ständer Multimedia-Trolley Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 311310 Multimediawagen & -ständer Multimedia-Trolley Grau
Durable 311310 Multimediawagen & -ständer Multimedia-Trolley Grau
Durable 311310 Multimediawagen & -ständer Multimedia-Trolley Grau
Durable 311310 Multimediawagen & -ständer Multimedia-Trolley Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19883031
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     311310
EAN/GTIN:
     4005546988047
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktions-Fahrwagen 3-seitig offen mit 4 Böden und einer Ablageplatte für die Unterbringung von Ordnern etc. Belastbarkeit des oberen Bodens ca. 25 kg. Hochwertig aus 16 mm starkem, melaminbeschichtetem Holz, das Schutz gegen Kratzer bietet. Voll mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse. Maße: 748 x 528 x 592 mm (H x B x T). Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
748 mm
Breite
528 mm
Tiefe
592 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Grau
Material
Holz
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximalgewicht pro Regal (Kapazität)
25 kg
Anzahl der Regale
4 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,87*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 110,00*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 102,91*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.