Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19797834
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.