Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68080 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68080 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Goobay 68080 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Goobay 68080 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Goobay 68080 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1967856
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68080
EAN/GTIN:
     4040849680809
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.