Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 4-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 4-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink 4-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink 4-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink 4-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1964038
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UH0001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs logilink
usb hub
Schnell, stark und mobil. Der schnelle Hub von Logilink unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub im geschwungenen Design zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.