| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-19605402 Herst.-Nr.: 19738 EAN/GTIN: 4250234597388 |
|
|
| | |
| Innovatives „Made in Germany“ Cage-System für Systemkameras mit vielen Möglichkeiten zur Anbringung von Zubehör, passend für die meisten kompakten Systemkameras
Aptaris – macht Systemkameras zubehörtauglich Eine echte Innovation: Das „Made in Germany“ Cage-System Aptaris macht Systemkameras zubehörtauglich und ermöglicht somit professionelle Ergebnisse beim Filmen und Fotografieren.
Passend für die meisten kompakten Systemkameras Die Universal-Ausführung des walimex pro „Aptaris“ passt für die meisten kompakten Systemkameras. „Aptaris“ wird einfach über ein 1/4 Zoll-Gewinde an der Kamera befestigt. Für rutschfesten Halt sorgen zusätzlich eine kleine Metallvorrichtung sowie eine Gummierung auf der Kameraplatte. Dank einer großen Anzahl weiterer 1/4 Zoll-Gewinde an allen Seiten sowie ein 3/8 Zoll-Gewinde auf der Unterseite kann jede Menge Zubehör wie zum Beispiel Mikrofone oder LED-Leuchten ganz nach Belieben angebracht werden. Zusätzliche Flexibilität in der Anwendung ist durch den verstellbaren Griff gegeben, der je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden kann. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. Selbstverständlich können Sie „Aptaris“ auch auf einem Stativ anbringen. In jedem Fall bleibt aufgrund der Passgenauigkeit der Zugriff auf Akkufach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt. Optional können Sie „Aptaris“ mit dem dazugehörigen Rodmodul, zusätzlichen Blitzschuhadaptern oder auch einem separaten L-Winkel für noch mehr Flexibilität erweitern.
Premium-Qualität „Made in Germany“ In Deutschland entwickelt und produziert überzeugt „Aptaris“ durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium ist das System sehr komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig extrem belastbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 83 mm | | Tiefe | 127 mm | | Höhe | 147 mm | | Gewicht | 254 g | Merkmale | Material | Aluminium | | Verbindender Thread | 1/4, 3/8 " |
|
| | |
| | | |
| |