Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI070 DVI-Kabel 0,10 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI070 DVI-Kabel 0,10 m DVI-D Schwarz
PureLink PureInstall PI070 DVI-Kabel 0,10 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19412608
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Die Lösung für extrem beanspruchte DVI-Buchsen! Der Portsaver PI070 bietet die Möglichkeit, zwei DVI-fähige Geräte miteinander zu verbinden und dabei die Zugkraft des Kabels an der Buchse deutlich zu verringern, indem er für einen kleineren Biegeradius sorgt. Durch seine hohe Zuverlässigkeit und die passgenauen vergoldeten Stecker ist der PI070 ein hochprofessionelles und langlebiges Produkt für anspruchsvolle Installationen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 720i, 720p
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.