Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TCA385 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TCA385 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Panasonic KX-TCA385 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19408182
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TCA385CE
EAN/GTIN:
     5025232732326
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
  • 1.8 Zoll Color Display - Staub- und Spritzwassergeschützt gemäß IP65 - Rauschunterdrückung - Softkeys - Vibration - Bluetooth® - 500 Telefonbucheinträge - inklusive Ladeschale - bis zu 10 h Sprechzeit Echte Mobilität, wo Ihre Geschäfte Sie auch hinführen. Diese Möglichkeit erhalten Sie mit unserem innovativen Sortiment von DECT-Handsets (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Kompakt, leicht und strapazierfähig: Alle Panasonic DECT-Produkte sind eigens dafür konzipiert, die Abdeckung zu vergrößern, die Verfügbarkeit zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Sie lassen sich ganz einfach in Ihr vorhandenes Telefonsystem integrieren und sorgen dafür, dass die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern und Kunden im Unternehmen und außerhalb schnell, einfach und flexibel funktioniert. Um eine effiziente, komfortable und klare Kommunikation zu gewährleisten, wurde das KX-TCA385 TOUGH-DECT Handset mit einer Rauschunterdrückung ausgestattet, die per Knopfdruck aktiviert werden kann und reduziert Umgebungsgeräusche. Während viele Telefon-Handsets leicht durch Stöße und Schläge in Arbeitsumgebungen beschädigt werden, ist das KX-TCA385 TOUGH-DECT Handset äußerst robust. Das KX-TCA385 ist Staub- und Spritzwassergeschützt gemäß IP65 und kann auch in sehr rauhen Arbeitsumgebungen problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Markenkompatibilität
Panasonic
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
KX-TDA/TDE/NCP/NS
LED-Anzeigen
Ladend, Ring
Wahlwiederholung
Ja
Anruferlisten
10
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
55 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
151.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gesprächszeit
13 h
Bereitschaftszeit
200 h
Ladezeit
3 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,76*
€ 1.032,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,07*
€ 1.029,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,23*
€ 976,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,96*
€ 937,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXR
ab € 49,90*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXB
ab € 48,62*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXW
ab € 43,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.