Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TCA185 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TCA185 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Panasonic KX-TCA185 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19408180
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TCA185CE
EAN/GTIN:
     5025232732234
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
  • 1.8 Zoll Color Display - Rauschunterdrückung - Softkeys - Vibration - Headsetanschluss - 500 Telefonbucheinträge - inklusive Ladeschale - bis zu 8 h Sprechzeit Echte Mobilität, wo Ihre Geschäfte Sie auch hinführen. Diese Möglichkeit erhalten Sie mit unserem innovativen Sortiment von DECT-Handsets (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Kompakt, leicht und strapazierfähig: Alle Panasonic DECT-Produkte sind eigens dafür konzipiert, die Abdeckung zu vergrößern, die Verfügbarkeit zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Sie lassen sich ganz einfach in Ihr vorhandenes Telefonsystem integrieren und sorgen dafür, dass die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern und Kunden im Unternehmen und außerhalb schnell, einfach und flexibel funktioniert. Um eine effiziente, komfortable und klare Kommunikation zu gewährleisten, wurde das KX-TCA185 BUSINESS-DECT Handset mit einer Rauschunterdrückung ausgestattet, die per Knopfdruck aktiviert werden kann. Diese Funktion reduziert Umgebungsgeräusche und optimiert somit Ihre Gespräche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Markenkompatibilität
Panasonic
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
KX-TDA/TDE/NCP/NS
LED-Anzeigen
Ladend, Ring
Wahlwiederholung
Ja
Anruferlisten
10
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
48.2 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
146.3 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batterie Formfaktor
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
11 h
Bereitschaftszeit
200 h
Ladezeit
7 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,92*
€ 561,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,83*
€ 518,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,80*
€ 507,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-TCA285CE
ab € 545,71*
Zubehör
Panasonic
KX-TCA385CE
ab € 820,06*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXR
ab € 55,35*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXB
ab € 53,51*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXW
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.