Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Primo Ultimate Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19404167
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES813P_BL
EAN/GTIN:
     886523300014
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
705 mm
Verpackungshöhe
725 mm
Paketgewicht
20000 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
5
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
12
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
207 mm
Max Grafikkarten-Länge
515 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
17900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
7
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterventilator installiert
1x 140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
6
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.