Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1125 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1125 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-1125 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19331584
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
exsys usb hubs
Mit der EX-1125 erweitern Sie einen USB 3.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf 4 weitere USB 3.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB 2.0 oder 3.0 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und ein Netzteil wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.