Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect 77045 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect 77045 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall Rot, Silber
Microconnect 77045 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall Rot, Silber
Microconnect 77045 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19171255
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     77045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Rot, Silber
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
702 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.