Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 811513 LED Strip Indoor 12,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 811513 LED Strip Indoor 12,8 m
Hellum 811513 LED Strip Indoor 12,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19167700
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     811513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12800 mm
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Lichtfarbe
klar
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.